Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
55210
55210.050.045
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
Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 Nerezoceľ A4 70 M5X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
45 mm
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
6.3
HS kód
7318155290
Rozmery
d-D
M5
Dĺžka závitu (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
45
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.6.7M
DIN
964
BS
≈4183
NF
≈E25-124
ISO
≈2010
NEN
≈2371
Čísla materiálu
Položka č.
55210.050.045
EAN
8715492337252
UBB
950353555283
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní