text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 Nerezoceľ A4 70 M2,5X8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M2.5
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.35
HS kód 7318155290

Rozmery

d-D M2.5
Dĺžka závitu (min.) 18
dk (max.) 4.7
f ≈ 0.6
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 8
n 0.6
P 0.45
t (min.) 1

Normy

ISO ≈2010
NF ≈E25-124
ASME ≈B18.6.7M
DIN 964
NEN ≈2371
BS ≈4183

Čísla materiálu

Položka č. 55210.025.008
EAN 8715492336798
UBB 950353583574
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.