Strojné vruty
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
Strojné vruty
24570
24570.080.040
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
Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 A Oceľ Pozinkované 4.8 M8X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
40 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
14.5
f ≈
2
Plný závit L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
40
n
2
P
1.25
t (min.)
3.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
964
ISO
≈2010
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-124
Čísla materiálu
Položka č.
24570.080.040
EAN
8715492636416
UBB
950353151919
UNSPSC
31161504