text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 A Oceľ Pozinkované 4.8 M8X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 10.9
HS kód

Rozmery

d-D M8
Dĺžka závitu (min.) 34
dk (max.) 14.5
f ≈ 2
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 25
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2

Normy

DIN 964
NF ≈E25-124
NEN ≈2371
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2010

Čísla materiálu

Položka č. 24570.080.025
EAN 8715492636386
UBB 950353151752
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.