Strojné vruty
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
Strojné vruty
24570
24570.050.010
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
Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 A Oceľ Pozinkované 4.8 M5X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
10 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
10
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-124
BS
≈4183
DIN
964
ISO
≈2010
NEN
≈2371
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Položka č.
24570.050.010
EAN
8715492636119
UBB
950353149475
UNSPSC
31161504