text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 A Oceľ Pozinkované 4.8 M3X35


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 35 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.72
HS kód

Rozmery

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
f ≈ 0.75
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 35
n 0.8
P 0.5
t (min.) 1.2

Normy

BS ≈4183
DIN 964
NEN ≈2371
ISO ≈2010
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124

Čísla materiálu

Položka č. 24570.030.035
EAN 8717077070301
UBB 500645196766
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.