Strojné vruty
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
Strojné vruty
51210
51210.040.006
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
Skrutka s vydutou zápustnou hlavou s drážkou DIN 964 A Nerezoceľ A2 M4X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
6 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
6
n
1
P
0.7
t (min.)
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4183
NEN
≈2371
ISO
≈2010
DIN
964
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-124
Čísla materiálu
Položka č.
51210.040.006
EAN
8715492274786
UBB
950353270222
UNSPSC
31161504