Strojné vruty
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
Strojné vruty
24662
24662.080.025
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
Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7985-Z Oceľ Pozinkované 4.8 M8X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
25 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
16
Plný závit L ≤
40
k
6
L (mm)
25
Čís. krížovej drážky
4
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈7045
DIN
7985
Čísla materiálu
Položka č.
24662.080.025
EAN
8715492640468
UBB
950353962661
UNSPSC
31161504