text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7985-Z Oceľ Pozinkované 4.8 M8X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 12.8
HS kód

Rozmery

d-D M8
Dĺžka závitu (min.) 34
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k 6
L (mm) 16
Čís. krížovej drážky 4
P 1.25

Normy

ISO ≈7045
DIN 7985

Čísla materiálu

Položka č. 24662.080.016
EAN 8715492640444
UBB 951353431921
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.