Nedtrain Oud
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
Strojné vruty
45445
45445.050.012
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
Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN ≈7985-Z Hliník Anodizované P65 M5X12
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
P65
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Hliník
Vlastnosti povrchu
Anodizované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
12 mm
Trieda
P65
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Hliník
Vlastnosti povrchu
Anodizované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
28
k
3.8
L (mm)
12
Čís. krížovej drážky
2
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈7045
DIN
7985
Čísla materiálu
Položka č.
45445.050.012
EAN
8715494322232
UBB
500577274920
UNSPSC
31161504