Strojné vruty
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
Strojné vruty
51340
51340.020.004
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
Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7985 Nerezoceľ A2 70 M2X4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2
Dĺžka
4 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
4
Plný závit L ≤
18
k
1.6
L (mm)
4
Čís. krížovej drážky
1
P
0.4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7985
ISO
≈7045
Čísla materiálu
Položka č.
51340.020.004
EAN
8715492283351
UBB
950353282698
UNSPSC
31161504