Nedtrain Oud
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
Strojné vruty
24665
24665.040.045
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
Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Oceľ Pozinkované 4.8 M4X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
45 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Plný závit L ≤
25
k
3.1
L (mm)
45
Čís. krížovej drážky
2
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈7045
DIN
7985
Čísla materiálu
Položka č.
24665.040.045
EAN
8715492640871
UBB
950353906817
UNSPSC
31161504