text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Oceľ Pozinkované 4.8 M3X6


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 6 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.68
HS kód

Rozmery

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 19
dk (max.) 6
Plný závit L ≤ 20
k 2.4
L (mm) 6
Čís. krížovej drážky 1
P 0.5

Normy

DIN 7985
ISO ≈7045

Čísla materiálu

Položka č. 24665.030.006
EAN 8715492640659
UBB 950353834472
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.