text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Nerezoceľ A4 M8X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14.2
HS kód

Rozmery

d-D M8
Dĺžka závitu (min.) 34
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k 6
L (mm) 20
Čís. krížovej drážky 4
P 1.25

Normy

ISO ≈7045
DIN 7985

Čísla materiálu

Položka č. 55340.080.020
EAN 8715492343642
UBB 950353894369
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.