Nedtrain Oud
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
Strojné vruty
51340
51340.050.065
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
Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Nerezoceľ A2 M5X65
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
65 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
28
k
3.8
L (mm)
65
Čís. krížovej drážky
2
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈7045
DIN
7985
Čísla materiálu
Položka č.
51340.050.065
EAN
8715494592512
UBB
500633235915
UNSPSC
31161504