text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Nerezoceľ A2 M4X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.56
HS kód

Rozmery

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 22
dk (max.) 8
Plný závit L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 20
Čís. krížovej drážky 2
P 0.7

Normy

ISO ≈7045
DIN 7985

Čísla materiálu

Položka č. 51340.040.020
EAN 8715492283696
UBB 950353284918
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.