Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
51340
51340.030.004
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
Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7985-H Nerezoceľ A2 M3X4
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
4 mm
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.62
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M3
Dĺžka závitu (min.)
19
dk (max.)
6
Plný závit L ≤
20
k
2.4
L (mm)
4
Čís. krížovej drážky
1
P
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈7045
DIN
7985
Čísla materiálu
Položka č.
51340.030.004
EAN
8715494592376
UBB
500633234504
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní