text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou DIN 7985-Z Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M8X16

Especificações

Priemer M8
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované čierno pasivované
Závit Metrický závit

Dimensões

d-D M8
Dĺžka závitu (min.) 34
dk (max.) 16
Plný závit L ≤ 40
k 6
L (mm) 16
Čís. krížovej drážky 4
P 1.25

Padrões

ISO ≈7045
DIN 7985

Números do artigo

Referência 24812.080.016
EAN 8712423041424
UBB 500668247512
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.