text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou DIN 7985-Z Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M4X45

Specifications

Priemer M4
Dĺžka 45 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované čierno pasivované
Závit Metrický závit

Dimensions

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 22
dk (max.) 8
Plný závit L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 45
Čís. krížovej drážky 2
P 0.7

Standards

ISO ≈7045
DIN 7985

Article numbers

Article number 24812.040.045
EAN 8712423041035
UBB 500668243636
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.