Klus
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
Strojné vruty
24812
24812.040.010
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
Skrutka s vydutou valcovou hlavou s krížovou drážkou DIN 7985-Z Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M4X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
10 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované čierno pasivované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Plný závit L ≤
25
k
3.1
L (mm)
10
Čís. krížovej drážky
2
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈7045
DIN
7985
Čísla materiálu
Položka č.
24812.040.010
EAN
8715493214200
UBB
951353653698
UNSPSC
31161504