text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom UNC, séria 1960 ASME B18.3 Nerezoceľ ASTM F837 316 CW / CW1 5/16-18X3.1/2

technické údaje

Priemer 5/16 Inch
Dĺžka 3.1/2 Inch
Značka Fabory
Trieda CW / CW1
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F837 316
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Info
  • ft = s plným závitom

Rozmery

A 0.469
H 0.312
J 0.25
LT (min.) 1.12
Závitov na palec 18

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U55050.031.0350
EAN 8717077398139
UBB 500621380244
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.