Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
U51050
U51050.031.0350
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom UNC, séria 1960 ASME B18.3 Nerezoceľ ASTM F837 304 CW / CW1 5/16-18X3.1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
CW / CW1
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F837 304
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5/16 Inch
Dĺžka
3.1/2 Inch
Trieda
CW / CW1
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F837 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Info
ft = s plným závitom
Rozmery
A
0.469
H
0.312
J
0.25
LT (min.)
1.12
Závitov na palec
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3
Čísla materiálu
Položka č.
U51050.031.0350
EAN
8717077389922
UBB
500621295855
UNSPSC
31161605