text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom UNC, séria 1960 ASME B18.3 Nerezoceľ ASTM F837 304 CW / CW1 #8-32X1.1/4

Technické údaje

Priemer NO.8
Dĺžka 1.1/4 Inch
Značka Fabory
Trieda CW / CW1
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F837 304
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse
Info
  • ft = s plným závitom

Rozmery

A 0.312
H 0.19
J 0.140625
LT (min.) 0.88
Závitov na palec 32

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U51050.016.0125
EAN 8717077389205
UBB 500621288686
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.