text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica hexágono interior serie UNC 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Sin revestimiento 1/4-20X2.1/4


Artikelnummer
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Alloy steel
Material técnico ASTM A574
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diámetro 1/4 Inch
Longitud 2.1/4 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagono interior
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Alloy steel
Material técnico ASTM A574
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Marcado de acuerdo con la norma ASTM A574 con la marca de identificación del fabricante solamente.
  • Atención: Como la clase de tolerancia para los tamaños de rosca hasta 1 pulgada es 3A, el revestimiento puede causar problemas de ajuste de la rosca.
  • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
  • ft = Rosca total
Codigo SA 7318156890

Maße

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT (min.) 1
Hilos por pulgada 20

Normen

ASME B18.3

Artikelnummern

Artikelnummer U07000.025.0225
EAN 8717077357648
UBB 500620902337
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.