Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07160
07160.080.030
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované 8.8 M8X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
30 mm
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
15.83
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Plný závit L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
30
P
1.25
s
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
912
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
07160.080.030
EAN
8715492071644
UBB
950351446170
UNSPSC
31161605
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie