Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07160
07160.030.050
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované 8.8 M3X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
50 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Plný závit L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
50
P
0.5
s
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
NF
E25-125
Čísla materiálu
Položka č.
07160.030.050
EAN
8717077059184
UBB
500645093054
UNSPSC
31161605