text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované 8.8 M14X20


Article number
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Priemer M14
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 43
HS kód

Dimensions

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Plný závit L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 20
P 2
s 12

Standards

DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762

Article numbers

Article number 07160.140.020
EAN 8717077060210
UBB 500645103374
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.