text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované 10.9 M16X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 71.2
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 25
P 2
s 14

Normy

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762

Čísla materiálu

Položka č. 07023.160.025
EAN 8717077283435
UBB 500647954170
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.