text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M5X8

technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 8
P 0.8
s 4

Normy

ASME B18.3.1M
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912

Čísla materiálu

Položka č. 07170.050.008
EAN 8717077060401
UBB 500645105270
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.