text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M5X6

Specifiche

Priemer M5
Dĺžka 6 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Dimensioni

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 6
P 0.8
s 4

Standard

BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Numeri di articolo

Numero articolo 07170.050.006
EAN 8717077060395
UBB 500645105197
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.