text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M3X20

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 20
P 0.5
s 2.5

Normy

NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125

Čísla materiálu

Položka č. 07170.030.020
EAN 8715492073631
UBB 952351227931
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.