Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
07060
07060.140.290
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 8.8 M14X290
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
290 mm
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
363
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Plný závit L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
290
P
2
s
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.3.1M
DIN
912
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
Čísla materiálu
Položka č.
07060.140.290
EAN
8717077027220
UBB
500644786757
UNSPSC
31161605
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní