text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M20X90


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 90 mm
Značka Fabory
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 283
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Plný závit L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 90
P 2.5
s 17

Normy

ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 07000.200.090
EAN 8715492047045
UBB 950351385774
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.