text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 12.9 M16X420


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 420 mm
Značka Fabory
Trieda 12.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 731
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Plný závit L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 420
P 2
s 14

Normy

DIN 912
ISO 4762
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
NEN 1241

Čísla materiálu

Položka č. 07000.160.420
EAN 8717077021792
UBB 500644732470
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.