text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 10.9 M30X310


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M30
Dĺžka 310 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1960
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Plný závit L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 310
P 3.5
s 22

Normy

NEN 1241
DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 07015.300.310
EAN 8717077025202
UBB 500644766536
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.