text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Oceľ Nelegovaná 10.9 M18X45


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M18
Dĺžka 45 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 137
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Plný závit L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 45
P 2.5
s 14

Normy

NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 07015.180.045
EAN 8717077045996
UBB 500645057828
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.