text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 80 M8X22


Artículo No.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Embalado por 200
Solo embalaje completo

Especificaciones

Priemer M8
Dĺžka 22 mm
Značka Fabory
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14
HS kód 7318156290

Dimensiones

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 22
P 1.25
s 6

Estándares

NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
ISO 4762

Números de artículo

Artículo No. 53570.080.022
EAN 8715494136280
UBB 500571283943
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.