text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 80 M6X150


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 150 mm
Značka Fabory
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 35.2
HS kód

Rozmery

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 150
P 1
s 5

Normy

NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 53570.060.150
EAN 8715494615181
UBB 500633323943
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.