Synspec B.V.
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
53570
53570.240.075
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 80 M24X75
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Technické údaje
Priemer
M24
Dĺžka
75 mm
Značka
Fabory
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
381
HS kód
7318156290
Rozmery
b
60
d-D
M24
dk (max.)
36
Plný závit L ≤
85
k (max.)
24
L (mm)
75
P
3
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-125
DIN
912
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
53570.240.075
EAN
8715494615686
UBB
500633328991
UNSPSC
31161605
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní