Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
53570
53570.140.030
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A4 80 M14X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
30 mm
Značka
Fabory
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
53
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Plný závit L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
30
P
2
s
12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4762
DIN
912
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
BS
4168-1
Čísla materiálu
Položka č.
53570.140.030
EAN
8715494136549
UBB
500571286599
UNSPSC
31161605
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní