My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Skrutka s cylindrickou zápustou hlavou
51050
51050.060.028
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M6X28
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
28 mm
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
7.7
Info
Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Plný závit L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
28
P
1
s
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
Čísla materiálu
Položka č.
51050.060.028
EAN
8715492025760
UBB
500696118255
UNSPSC
31161605
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní