text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M4X90


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 90 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 9.65
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozmery

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 90
P 0.7
s 3

Normy

NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1

Čísla materiálu

Položka č. 51050.040.090
EAN 8715494141123
UBB 500571261253
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.