text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom DIN 912 Nerezoceľ A2 M12X300


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 300 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 279
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
HS kód

Rozmery

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 300
P 1.75
s 10

Normy

DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Čísla materiálu

Položka č. 51050.120.300
EAN 8715494610469
UBB 500633162648
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.