text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom a osadením h8 NF E27-191 Oceľ 12.9 (M6)8X12

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 10
d-D M6
dk (max.) 11
ds 8
ds (men.) 8
k (max.) 5
L (mm) 12
P 1
s 4
Tolerancia h8 (max.) 8
Tolerancia h8 (min.) 7.978

Normy

ISO ≈7379
DIN ≈9841
BS ≈2470
NF E27-191
ASME ≈B18.3.3M

Čísla materiálu

Položka č. 07121.060.012
EAN 8715492963383
UBB 500700512840
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.