text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s osazením a vnitřním šestihranem h8 ISO ≈7379 Ocel Bez PU 012.9 (M10)12X12


Numéro d'article
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 012.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Průměr M10
Délka 12 mm
Značka Fabory
Třída 012.9
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 35.5
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
    • Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
    • Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
HS kód 7318156890

Dimensions

b 16
d-D M10
dk (max.) 18.27
ds 12
ds (jmen.) 12
k (max.) 9
L (mm) 12
P 1.5
s 6
Tolerance h8 (max.) 12
Tolerance h8 (min.) 11.973

Normes

BS ≈4168-7
ISO ≈7379
ASME ≈B18.3.3M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07117.100.012
EAN 8717077030534
UBB 500644819848
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.