text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom, UNF séria 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Nelegovaná 3/8-24X4 Inch

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574

technické údaje

Priemer 3/8 Inch
Dĺžka 4 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Fine
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded

Rozmery

A 0.562
H 0.375
J 0.3125
LT (min.) 1.25
Závitov na palec 24

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U07040.037.0400
EAN 8717077364097
UBB 500620974021
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.