text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom, UNF séria 1960 ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Nelegovaná #0-80X1/16 ft

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574

technické údaje

Priemer NO.0
Dĺžka 1/16 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM A574
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Fine
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded

Rozmery

A 0.096
H 0.06
J 0.05
LT (min.) 0.5
Závitov na palec 80

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U07040.006.0006
EAN 8717077362550
UBB 500620958693
UNSPSC 31161605

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.