Grainger
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
Šesťhranné skrutky a vruty
U55010
U55010.025.0275
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
Skrutka s vnútorným šesťhranom, šesťhranná hlava, UNC, plný závit ASME B18.2.1 Nerezoceľ ASTM F593 316 CW1 / CW2 1/4-20X2.3/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
CW1 / CW2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593 316
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/4 Inch
Dĺžka
2.3/4 Inch
Trieda
CW1 / CW2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F593 316
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
F
0.4375
H
0.15625
TPI
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.1
Čísla materiálu
Položka č.
U55010.025.0275
EAN
8715492850935
UBB
500625997464
UNSPSC
31162400