text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s vnútorným šesťhranom, šesťhranná hlava, UNC, plný závit ASME B18.2.1 Nerezoceľ ASTM F593 304 CW1 / CW2 1/2-13X5.1/2

Technické údaje

Priemer 1/2 Inch
Dĺžka 5.1/2 Inch
Značka Fabory
Trieda CW1 / CW2
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál ASTM F593 304
Smer závitu Pravý
Závit Unified National Coarse

Rozmery

F 0.75
H 0.3125
TPI 13

Normy

ASME B18.2.1

Čísla materiálu

Položka č. U51010.050.0550
EAN 8715492838155
UBB 500625991590
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.