text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka s valcovou vypuklou hlavou s torx drážkou DIN 7985 oceľ pravý pozinkovaný DIN 7985-TX Oceľ Pozinkované 4.8 M1,6X3


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M1.6
Dĺžka 3 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.28
HS kód

Rozmery

d-D M1.6
Dĺžka závitu (min.) 15
dk (max.) 3.2
Plný závit L ≤ 16
k 1.3
L (mm) 3
P 0.35
Socket 5

Normy

DIN ≈7985
ISO ≈14583

Čísla materiálu

Položka č. 24663.016.003
EAN 8712423010192
UBB 500654330595
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.